Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES CU-1945 GEHÄUSE, ALLZWECKGEHÄUSE, ABS, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762443
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     CU-1945
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 2.088 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 95.5 mm
  • Außentiefe - metrisch: 157.78 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Allzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 3.76 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.21 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 53.04 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, BUD INDUSTRIES, CU-1945, 2762443, 276-2443
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,41*
    € 7,20*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 4,98*
    € 7,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.