Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491C226M010AT KONDENSATOR, 22æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762152
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C226M010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet
Hersteller-Größencode: C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.6 ohm
  • Produktpalette: T491 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2312 [Metrisch: 6032]
  • Rippelstrom: 247 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 2.5 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T491C226M010AT, 2762152, 276-2152
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,252*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491C226K010AT
    ab € 0,232*
    Ähnlich
    Kemet
    T491C226K016AT
    ab € 0,129*
    Ähnlich
    Kemet
    T491C226K025AT
    ab € 0,32*
    Ähnlich
    Kemet
    T491C226K020AT
    ab € 0,21*
    Ähnlich
    Kemet
    T491C226M016AT
    ab € 0,167*
    Ähnlich
    Kemet
    T494C226K016AT
    ab € 0,461*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.