Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491 Kondensator, MnO2, 22μF, 25V dc SMD, ±10%, Gehäuse C, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET T491 Kondensator, MnO2, 22μF, 25V dc SMD, ±10%, Gehäuse C, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1696702
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C226K025AT
EAN/GTIN:
     5059043182308
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 22µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = C
Äquivalenter Serienwiderstand = 1Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.5mm
Abmessungen = 6 x 3.2 x 2.5mm
Serie = T491
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -10%

Schwarzes Band am Gehäuse weist auf positive Klemme hin. Serie T491. Tantal-SMD-Kondensatoren der Serie KEMET T491, speziell entwickelt für automatisierte SMD-Prozesse und Anlagen. Die Serie T491 kombiniert die bewährte Tantal-Technologie von KEMET mit aktuellsten Materialien, Verfahren und Automatisierungen. Das Ergebnis sind hocheffiziente und zuverlässige Kondensatoren. Die Anschlüsse der Serie T491 bestehen zu 100 % aus mattiertem Zinn und bieten ausgezeichnete Benetzungseigenschaften sowie Kompatibilität mit SMD-Lot Systemen. Symmetrische, flexible Anschlüsse Lasermarkiertes Gehäuse Halogenfreies Epoxidharz Gehäuse mit niedriger Bauhöhe RoHS-konforme und lose Anschlüsse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
22µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
C
Äquivalenter Serienwiderstand:
Toleranz:
±10%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.5mm
Abmessungen:
6 x 3.2 x 2.5mm
Serie:
T491
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 22uf, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1696702, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T491C226K025AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,49*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,63*
2
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,74*
1 Tag
455
10
€ 14,99*
ab € 0,442*
€ 0,954*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 245,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
293D226X9025C2TE3
ab € 0,398*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.