Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491C226M016AT KONDENSATOR, 22æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2462777
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C226M016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller-Größencode: C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.5 ohm
  • Produktpalette: T491 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2312 [Metrisch: 6032]
  • Rippelstrom: 262 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 2.5 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T491C226M016AT, 2462777, 246-2777
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,167*
    € 0,56*
    Lager 139
    74
    10
    € 14,99*
    ab € 0,228*
    € 0,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491C226M020AT
    ab € 0,308*
    Ähnlich
    Kemet
    T491C226M025AT
    ab € 0,434*
    Ähnlich
    Kemet
    T494C226K016AT
    ab € 0,461*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.