Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ABI-005-RC SUMMER, DAUERTON, 28VDC, 3.5KHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759904
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ABI-005-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 VDC
  • Betriebsstrom, max.: 20 mA
  • Schallpegelabstand: 30 cm
  • Resonanzfrequenz: 3.5 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Dauerton
  • Schallpegel (SPL): 95 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.5 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer, Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, MULTICOMP PRO, ABI-005-RC, 2759904, 275-9904
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,11*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ABI-004-RC
    ab € 2,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.