Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30120 HF-KOAX-ADAPTER BNC-BUCHSE/BUCHSE 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759204
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Produktpalette: FT Series
  • Impedanz: 50 ohm
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bnc stecker, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30120, 2759204, 275-9204
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 12,78*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.