Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 142-4403-001 HF-KOAXIAL, SMA-RP-STECKER, 50OHM, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2758841
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     142-4403-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-RP-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 12.4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: RG161, RG174, RG188, RG316
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 142-4403-001, 2758841, 275-8841
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    132114RP
    ab € 5,63*
    Ähnlich
    Amphenol
    RSMA1111A1-3GT50G-1-50
    ab € 2,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.