Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC19769 GENDER-CHANGER D-SUB 9P-BUCHSE/15P-STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751214
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19769
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zielpositionen: 15 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub
  • Ausgangspositionen: 9 -polig
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • D-Sub-Steckverbinder B: High-Density-D-Sub
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MULTICOMP, SPC19769, 2751214, 275-1214
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,37*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,63*
    € 4,3197
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.