Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM DGB25M GENDER-CHANGER D-SUB 25P STECKER/STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751210
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     DGB25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zielpositionen: 25 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub
  • Ausgangspositionen: 25 -polig
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard-D-Sub
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, L-COM, DGB25M, 2751210, 275-1210
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC19825
    ab € 2,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.