Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SBR3516 BRÜCKEN-GR-DIODE 3-PHASIG 35A 1.6KV, MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751009
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SBR3516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Durchlassstoßstrom: 500 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: SBR35A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 35 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, SBR3516, 2751009, 275-1009
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,69*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,61*
    € 26,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SBR3510
    ab € 4,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.