Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SBR3506 BRÜCKEN-GR-DIODE 3-PHASIG 35A, 600V, MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751001
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SBR3506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Durchlassstoßstrom: 500 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: SBR35A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 35 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, SBR3506, 2751001, 275-1001
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,66*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.