Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SBR2510 BRÜCKEN-GR-DIODE 3-PHASIG 25A, 1KV, MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750991
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SBR2510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Durchlassstoßstrom: 375 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: SBR25
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 25 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, SBR2510, 2750991, 275-0991
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.