Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SBR2508W BRÜCKEN-GR-DIODE 3-PHASIG 25A, 800V, MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750990
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SBR2508W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Durchlassstoßstrom: 430 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: SBR25W
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 25 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, SBR2508W, 2750990, 275-0990
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,42*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.