Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SMT5016GW BRÜCKEN-GR-DIODE 3-PHASIG 50A 1.6KV, MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750978
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SMT5016GW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Durchlassstoßstrom: 400 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: SMT50GW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 50 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, SMT5016GW, 2750978, 275-0978
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,08*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.