Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 4GBJ406F BRÜCKEN-GR-DIODE 1-PHASIG 4A, 600V, SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750887
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     4GBJ406F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Durchlassstoßstrom: 135 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: SIP
  • Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 4 A
  • Durchlassspannung, max.: 950 mV
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, 4GBJ406F, 2750887, 275-0887
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,292*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,505*
    € 1,79095
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,265*
    € 1,50535
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.