Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX GG040205170N2P TVS-DIODE, 80W, 5V, BIDIREKTIONAL, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750084
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     GG040205170N2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 80 W
  • Produktpalette: GiGuard
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 10 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: -
  • Durchbruchspannung, min.: 5.1 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Bauform - Diode: 0402
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, KYOCERA AVX, GG040205170N2P, 2750084, 275-0084
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0461*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4891*
    € 0,58203
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3288*
    € 0,39127
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1448*
    € 0,17231
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1315*
    € 0,15649
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0969*
    € 0,11531
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0604*
    € 0,07188
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0549*
    € 0,06533
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.