Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX GG0402052R542P TVS-DIODE, 46W, 5V, BIDIREKTIONAL, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750081
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     GG0402052R542P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 46 W
  • Produktpalette: GiGuard
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 15.5 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: -
  • Durchbruchspannung, min.: 5.5 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: 0402
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, KYOCERA AVX, GG0402052R542P, 2750081, 275-0081
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0558*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5644*
    € 0,67164
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3972*
    € 0,47267
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1849*
    € 0,22003
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1214*
    € 0,14447
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0798*
    € 0,09496
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0731*
    € 0,08699
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0558*
    € 0,0664
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.