Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SEMIX501D17FS DIODE BRÜCKENGLEICHRICHT 1PH 1,7KV MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749610
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SEMIX501D17FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
semikron diode
diode
Durchlassstoßstrom: 2.74 kA
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: SEMiX 13
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.7 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: -
  • Durchlassspannung, max.: 1.9 V
  • Anzahl der Pins: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SEMIX501D17FS, 2749610, 274-9610
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 122,88*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 174,92*
    € 208,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 172,92*
    € 205,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 149,77*
    € 178,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 137,72*
    € 163,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 122,88*
    € 146,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.