Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXCELITAS TECH VTB1113H FOTODIODE, 920NM, TO-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748726
Hersteller:
     Excelitas Technologies
Herst.-Nr.:
     VTB1113H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 920 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 15 °
  • Produktpalette: VTB
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 20 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Bauform - Diode: TO-46
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, EXCELITAS TECH, VTB1113H, 2748726, 274-8726
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,71*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.