Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXCELITAS TECH VTB-1013BH FOTODIODE, 580NM, TO-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748725
Hersteller:
     Excelitas Technologies
Herst.-Nr.:
     VTB-1013BH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 580 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 35 °
  • Produktpalette: VTB
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 20 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Bauform - Diode: TO-46
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, EXCELITAS TECH, VTB-1013BH, 2748725, 274-8725
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,17*
    € 33,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,51*
    € 32,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,60*
    € 23,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.