Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY TA301 AC/DC-STROMMESSZANGE, 200A/2KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748601
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Strommesszangen
Stromzangen
Seitenanschluss Messgerät: D-Sub-Stecker 9 Positionen
  • Produktpalette: PicoScope 4444 Series
  • Zur Verwendung mit: Differentielle USB-Oszilloskope der Baureihe PicoScope 4444 von Pico Technology
  • Strombereich, min.: 200 A
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Strombereich, max.: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, tastkopf oszilloskop, tastkopf, tastkopf pico, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, PICO TECHNOLOGY, TA301, 2748601, 274-8601
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    61 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 160,00*
    € 195,76*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 164,51*
    € 200,11*
    Frei Haus
    ab € 174,56*
    € 219,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 200,11*
    € 238,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 198,44*
    € 236,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 182,61*
    € 217,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 174,42*
    € 207,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 164,51*
    € 195,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    TA051
    ab € 14,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.