Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY TA300 AC/DC-STROMMESSZANGE, 40A, OSZILLOSKOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748600
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Strommesszangen
Seitenanschluss Messgerät: D-Sub-Stecker 9 Positionen
  • Produktpalette: PicoScope 4444 Series
  • Zur Verwendung mit: Differentielle USB-Oszilloskope der Baureihe PicoScope 4444 von Pico Technology
  • Strombereich, min.: -
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Strombereich, max.: 40 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, tastkopf oszilloskop, tastkopf, tastkopf pico, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, PICO TECHNOLOGY, TA300, 2748600, 274-8600
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    61 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 278,16*
    € 332,18*
    Lager 139
    18
    Frei Haus
    ab € 285,97*
    € 338,94*
    Frei Haus
    ab € 304,67*
    € 368,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 338,94*
    € 403,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 331,69*
    € 394,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 308,80*
    € 367,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 299,37*
    € 356,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 285,97*
    € 340,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Pico Technology
    PQ073
    ab € 1.265,99*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PQ074
    ab € 1.596,67*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PQ088
    ab € 1.068,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.