Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PA149 HARTSCHALENKOFFER, USB-OSZILLOSKOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748592
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PA149
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Aufbewahrung/Transport: Koffer
  • Zur Verwendung mit: Differentielle USB-Oszilloskope der Baureihe PicoScope 4444 von Pico Technology
  • Produktpalette: PicoScope 4444 Series
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszilloskop, Tasche für Oszilloskop, pico oszilloskop, tasche für oszilloskop, kunststoffkoffer weiß, Holster, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Taschen, PICO TECHNOLOGY, PA149, 2748592, 274-8592
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    61 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 97,72*
    € 122,44*
    Frei Haus
    ab € 96,57*
    € 124,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 100,43*
    € 125,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,29*
    € 149,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,71*
    € 147,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,06*
    € 139,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,52*
    € 132,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 100,43*
    € 119,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Pico Technology
    PQ073
    ab € 1.264,51*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PQ074
    ab € 1.594,40*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PQ088
    ab € 1.059,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.