Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW INSTEK GPT-9802 SICHERHEITS-SPANNUNGSPRÜFER AC/DC, 200VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748532
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPT-9802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
Produktpalette: GPT-9800 Series
  • Funktionen des Prüfgeräts: AC/DC-Stoßspannung
  • AC-Stoßspannung: 0.1kV bis 5kV
  • DC-Stoßspannung: 0.1kV bis 6kV
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, spannungsprüfer, der, elektrischen, Elektroinstallationen, Geräte, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfen, Prüfgeräte, Sicherheit, zum, GW INSTEK, GPT-9802, 2748532, 274-8532
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 1.138,34*
    € 1.204,52*
    € 6,90*
    ab € 1.160,26*
    € 1.227,23*
    Frei Haus
    ab € 1.173,04*
    € 1.242,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.204,52*
    € 1.433,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.197,71*
    € 1.425,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.169,33*
    € 1.391,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.150,45*
    € 1.369,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.138,34*
    € 1.354,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Good Will Instrument
    GPT-9601
    ab € 710,54*
    Zubehör
    Good Will Instrument
    GPT-9602
    ab € 878,97*
    Zubehör
    Good Will Instrument
    GPT-9603
    ab € 1.064,88*
    Zubehör
    Good Will Instrument
    GPT-9803
    ab € 1.346,07*
    Zubehör
    Good Will Instrument
    GPT-9903A
    ab € 2.963,59*
    Zubehör
    Good Will Instrument
    GPT-9904
    ab € 4.185,34*
    Zubehör
    Good Will Instrument
    GRA-417
    ab € 151,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.