Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4656ZH AXIALLÜFTER, 119X38MM, 94.1CFM, 40DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748441
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4656ZH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 115 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 40 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.667 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 94.1 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2650 rpm
  • IP-Schutzart: IP54, IP65
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 19 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4656ZH, 2748441, 274-8441
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 95,80*
    € 121,39*
    Lager 139
    21
    Frei Haus
    ab € 69,38*
    € 121,42*
    1 Tag
    72
    Frei Haus
    ab € 83,59*
    € 121,51*
    Frei Haus
    ab € 75,30*
    € 131,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,42*
    € 144,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,18*
    € 141,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,91*
    € 126,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,87*
    € 98,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,38*
    € 82,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ130-1
    ab € 5,99*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,21*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ210
    ab € 1,42*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120/1.5
    ab € 5,93*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120
    ab € 4,80*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 6,13*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 14,14*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 10,75*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120
    ab € 63,74*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120E/1.5
    ab € 10,45*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 12,20*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.