Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SMBJ7.0CA TVS-DIODE, 600W, 7V, BIDIR, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748184
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SMBJ7.0CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: SMBJ
  • Sperrspannung: 7 V
  • Klemmspannung, max.: 12 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 7.78 V
  • Durchbruchspannung, max.: 8.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP PRO, SMBJ7.0CA, 2748184, 274-8184
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0822*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5231*
    € 0,62249
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4195*
    € 0,49921
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2996*
    € 0,35652
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2574*
    € 0,30631
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1734*
    € 0,20635
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1236*
    € 0,14708
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1177*
    € 0,14006
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0822*
    € 0,09782
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.