Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, SMAJ, Unidirektional, 17 V, 27.6 V, DO-214AC (SMA), 2 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748181
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SMAJ17A+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 17 V
  • Klemmspannung, max.: 27.6 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 18.9 V
  • Durchbruchspannung, max.: 20.9 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP PRO, SMAJ17A+, 2748181, 274-8181
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0619*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3202*
    € 0,38104
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2294*
    € 0,27299
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2017*
    € 0,24002
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0894*
    € 0,10639
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0771*
    € 0,09175
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0619*
    € 0,07366
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SMAJ15A
    ab € 0,0619*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.