Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BZT52C33 ZENER-DIODE, 0.5W, 33V, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748154
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BZT52C33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 33 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, MULTICOMP PRO, BZT52C33, 2748154, 274-8154
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0238*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1615*
    € 0,19219
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1295*
    € 0,15411
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0789*
    € 0,09389
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0393*
    € 0,04677
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0304*
    € 0,03618
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0238*
    € 0,02832
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.