Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS71A332DA100 KONDENSATOR 3300æF 100V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2729213
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS71A332DA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.099 ohm
  • Produktdurchmesser: 36 mm
  • Produktpalette: ALS71 Series
  • Anschlussabstand: 12.8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 9.3 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 20000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 3300 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 52 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elektrolytkondensator 3300µf 100v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 100v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS71A332DA100, 2729213, 272-9213
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 5,90*
    ab € 7,18*
    € 9,04*
    50
    Frei Haus
    ab € 7,77*
    € 10,72*
    Lager 139
    104
    1
    € 14,99*
    ab € 8,19*
    € 15,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    3897
    ab € 8,50*
    Zubehör
    Kemet
    V3
    ab € 0,94*
    Zubehör
    Kemet
    H2
    ab € 0,71*
    Zubehör
    Kemet
    2736
    ab € 0,87*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7033
    ab € 0,84*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,56*
    Zubehör
    Kemet
    2772
    ab € 0,559*
    Zubehör
    Kemet
    2778
    ab € 0,455*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.