Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE PH100E IR-VORHEIZPLATTE 200°C 1.6KW 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728768
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     PH100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorheizplatte
vorheizplatte
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 200 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsleistung: 1.6 kW
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Heizplatten, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, PH100E, 2728768, 272-8768
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.254,12*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.394,15*
    € 2.849,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.372,15*
    € 2.822,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.267,10*
    € 2.697,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.254,12*
    € 2.682,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D03343
    ab € 2,20*
    Zubehör
    Multicomp
    D00840
    ab € 158,60*
    Zubehör
    PACE
    4028-1002
    ab € 143,50*
    Zubehör
    PACE
    4028-2004
    ab € 205,98*
    Zubehör
    PACE
    6993-0258-P1
    ab € 746,33*
    Zubehör
    PACE
    8007-0428
    ab € 1.625,68*
    Zubehör
    PACE
    8007-0432
    ab € 2.036,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.