Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SMBJ18CA TVS-DIODE, 600W, 18V, BIDIR, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728756
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMBJ18CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: SMBJ
  • Sperrspannung: 18 V
  • Klemmspannung, max.: 29.2 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 20 V
  • Durchbruchspannung, max.: 22.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SMBJ18CA, 2728756, 272-8756
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    12000
    € 25,00*
    ab € 0,105*
    € 0,129*
    Lager 139
    17416
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0828*
    € 0,5825*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5825*
    € 0,69318
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4188*
    € 0,49837
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2407*
    € 0,28643
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2154*
    € 0,25633
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1814*
    € 0,21587
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1175*
    € 0,13983
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1116*
    € 0,1328
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9125* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Diodes
    SMBJ18CA-13-F
    ab € 0,0814*
    Ähnlich
    Vishay
    SMBJ18CA-E3/5B
    ab € 0,136*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.