Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL94202EVKIT1Z EVAL.BOARD, BATTERIE-/AKKUWÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728448
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL94202EVKIT1Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Intersil
  • Unterart Anwendung: Batterie-/Akkuwächter
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationskit ISL94202, MCB-PS-Z Prüfplatine zum Anschluss der Stromversorgung für mehrere Zellen, USB-zu-I2C-Schnittstellenplatine (Kit), USB-Kabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Batterie/Akku
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: ISL94202
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, batterie-lade ic, Batteriemanagement, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, RENESAS, ISL94202EVKIT1Z, 2728448, 272-8448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 238,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 295,15*
    € 351,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 290,66*
    € 345,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 256,42*
    € 305,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 252,81*
    € 300,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 238,15*
    € 283,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.