Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI UESD6.0DT5G ESD-SCHUTZDIODE, 6V, SOT-723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728133
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     UESD6.0DT5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: UESDxxDT5G
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: 240 mW
  • Bauform - Diode: SOT-723
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, UESD6.0DT5G, 2728133, 272-8133
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0648*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6965*
    € 0,82884
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1844*
    € 0,21944
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1694*
    € 0,20159
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1056*
    € 0,12566
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,093*
    € 0,11067
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0885*
    € 0,10532
    pro Stück
    ab 64000 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0797*
    € 0,09484
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0648*
    € 0,07711
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.