Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMM3Z6V2ST1G ZENER-DIODE, AUTO, 6.2V, 0.3W, SOD323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728108
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMM3Z6V2ST1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: SZMM3ZxxxST1G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 6.2 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, SZMM3Z6V2ST1G, 2728108, 272-8108
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0527*
    € 0,1338*
    Lager 139
    10615
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0369*
    € 0,5975*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5975*
    € 0,71103
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4085*
    € 0,48612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1562*
    € 0,18588
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1435*
    € 0,17077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0929*
    € 0,11055
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0827*
    € 0,09841
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0638*
    € 0,07592
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0634*
    € 0,07545
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0539*
    € 0,06414
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0505*
    € 0,0601
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0462*
    € 0,05498
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0369*
    € 0,04391
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9875* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.