Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI DAP222T1G KLEINSIGNALDIODE, 80V, 0.1A, SOT416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2727955
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     DAP222T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 80 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 100 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-416
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, on semiconductor diode, smd diode, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, DAP222T1G, 2727955, 272-7955
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    42690
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0188*
    € 0,2527*
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,1065*
    € 0,2695*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2527*
    € 0,30071
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1832*
    € 0,21801
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0841*
    € 0,10008
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0404*
    € 0,04808
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0373*
    € 0,04439
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0311*
    € 0,03701
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0301*
    € 0,03582
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0188*
    € 0,02237
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2635* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.