Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 3252J/2HP AXIALLÜFTER, 92MM, 12VDC, 82.4CFM, 46DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2725515
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3252J/2HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 3250J
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 550 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 46 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.334 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 82.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2970 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 6.6 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 3252J/2HP, 2725515, 272-5515
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,50*
    € 46,09*
    Lager 139
    50
    € 14,99*
    ab € 46,79*
    € 70,68*
    1 Tag
    294
    Frei Haus
    ab € 56,43*
    € 85,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,68*
    € 84,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,31*
    € 82,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,60*
    € 72,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,13*
    € 67,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,25*
    € 65,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,79*
    € 55,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    CPCXX2040SC-F
    ab € 64,60*
    Zubehör
    ebm-papst
    CPCXXVV10UN-F
    ab € 65,40*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23
    ab € 2,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 5,90*
    Zubehör
    ebm-papst
    CGCXX00000
    ab € 64,75*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB00000-01
    ab € 160,43*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA90
    ab € 18,07*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF90
    ab € 6,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    92439-2-2929
    ab € 3,82*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB11111-01
    ab € 322,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.