Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode mit kurzer/ultrakurzer Erholzeit, 200 V, 16 A, Zweifach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2725345
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-16CDH02HM3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Durchlassstoßstrom: 190 A
  • Produktpalette: FRED Pt® SMPD
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 16 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.03 V
  • Sperrverzögerungszeit: 23 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: TO-263AC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, VS-16CDH02HM3/I, 2725345, 272-5345
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1198
    € 14,99*
    ab € 0,634*
    € 1,181*
    € 5,90*
    ab € 0,67*
    € 1,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,181*
    € 1,40539
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.