Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VTVS5V0ASMF-HM3-08 TVS-DIODE, AEC-Q101, 400W, 5V, DO-219AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2725333
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VTVS5V0ASMF-HM3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB VTVS
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 8.9 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, VTVS5V0ASMF-HM3-08, 2725333, 272-5333
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,70*
    € 0,70*
    Lager 139
    22950
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0979*
    € 0,7065*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7065*
    € 0,84074
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4941*
    € 0,58798
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2801*
    € 0,33332
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2473*
    € 0,29429
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2167*
    € 0,25787
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1281*
    € 0,15244
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1239*
    € 0,14744
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1123*
    € 0,13364
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,5325* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.