Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, TRANSZORB VTVS, Unidirektional, 16.9 V, 28 V, DO-219AB, 2 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2725305
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VTVS17ASMF-HM3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PIN-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB VTVS
  • Sperrspannung: 16.9 V
  • Klemmspannung, max.: 28 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 19 V
  • Durchbruchspannung, max.: 21 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, VTVS17ASMF-HM3-08, 2725305, 272-5305
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,1001*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6809*
    € 0,81027
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4818*
    € 0,57334
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2781*
    € 0,33094
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2458*
    € 0,2925
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2138*
    € 0,25442
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1718*
    € 0,20444
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1622*
    € 0,19302
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1188*
    € 0,14137
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,1001*
    € 0,11912
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.