Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMMBZ15VDLT1G TVS-DIODE, AEC-Q101, 40W, 12,8V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723991
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMBZ15VDLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 40 W
  • Produktpalette: -
  • Sperrspannung: 12.8 V
  • Klemmspannung, max.: 21.2 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 14.3 V
  • Durchbruchspannung, max.: 15.8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, suppressor-diode, diode sot-23, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ONSEMI, SZMMBZ15VDLT1G, 2723991, 272-3991
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0775*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4781*
    € 0,56894
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3236*
    € 0,38508
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1262*
    € 0,15018
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1141*
    € 0,13578
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1095*
    € 0,13031
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0972*
    € 0,11567
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.