Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMMSZ4687T1G ZENER-DIODE, AUTO, 4.3V, 0.5W, SOD123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723975
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMSZ4687T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: SZMMSZ4xxxT1G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 4.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, SZMMSZ4687T1G, 2723975, 272-3975
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    25245
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,043*
    € 0,3588*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,275*
    € 0,655*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3588*
    € 0,42697
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2543*
    € 0,30262
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1204*
    € 0,14328
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0813*
    € 0,09675
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0574*
    € 0,06831
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0548*
    € 0,06521
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,794* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.