Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-101-1604 AUDIO-ÜBERTRAGER, 1:1CT, 600/600 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723450
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-101-1604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Impulstransformator
Frequenz, max.: 25 kHz
  • Transformatoranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: 34 ohm
  • Produktpalette: VTX A-Series
  • Anwendungen Transformator: Miniatur, verkapselt - Anpassungsübertrager
  • Frequenz, min.: 60 Hz
  • Primärer DC-Widerstand: 68 ohm
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • Impedanz, sekundärseitig: 600 ohm
  • Leistung, Sekundärwicklung: -
  • Impedanz, primärseitig: 600 ohm
  • Windungsverhältnis: 1:1CT
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koppeltransformator, Übertrager, audio übertrager, Audio-Übertrager, Transformatoren, Wandler, VIGORTRONIX, VTX-101-1604, 2723450, 272-3450
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,91*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.