Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Transformator
>
Impulstransformator
>
NF Übertrager
>
Artikel
VIGORTRONIX VTX-131-001 AUDIO-ÜBERTRAGER, 1:1, 600/600 OHM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2723448
Hersteller:
Vigortronix
Herst.-Nr.:
VTX-131-001
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Impulstransformator
Frequenz, max.:
400 kHz
Transformatoranschlüsse:
Leiterplattenstift
Transformatormontage:
Durchsteckmontage
Sekundärer DC-Widerstand:
68 ohm
Produktpalette:
-
Anwendungen Transformator:
Anpassungsübertrager
Frequenz, min.:
200 Hz
Primärer DC-Widerstand:
68 ohm
Isolationsspannung:
4 kV
Impedanz, sekundärseitig:
600 ohm
Leistung, Sekundärwicklung:
-
Impedanz, primärseitig:
68 ohm
Windungsverhältnis:
1:1
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
RoHS konform: Ja
... >
Netzteile und Schaltkreisschutz
>
Transformatoren, Wandler & Übertrager
>
Audio-Übertrager
Weitere Suchbegriffe:
Koppeltransformator
,
Übertrager
,
audio übertrager
,
Audio-Übertrager
,
Transformatoren
,
Wandler
,
VIGORTRONIX
,
VTX-131-001
,
2723448
,
272-3448
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.