Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA TANGO26/0.1M/SMAM/S/RP/29 MINI-ANTENNE, 2.4-2.5GHZ, SMA/0.1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2717711
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     TANGO26/0.1M/SMAM/S/RP/29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Frequenz, max.: 2.5 GHz
  • Produktpalette: Tango
  • Antenne: Miniatur
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Antennenmontage: Schraubmontage
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 1 W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 0.5 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, SIRETTA, TANGO26/0.1M/SMAM/S/RP/29, 2717711, 271-7711
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.