Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA TANGO25/0.1M/SMAM/S/RP/29 MINI-ANTENNE, 2.4-2.5GHZ, SMA/0.1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2717710
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     TANGO25/0.1M/SMAM/S/RP/29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Frequenz, max.: 2.5 GHz
  • Produktpalette: Tango
  • Antenne: Miniatur
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Antennenmontage: Schraubmontage
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 1 W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 2 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, SIRETTA, TANGO25/0.1M/SMAM/S/RP/29, 2717710, 271-7710
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,64*
    € 14,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,01*
    € 15,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.