Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA DELTA10A/X/SMAM/RP/S/17 ANTENNE KURZ, 2.4GHZ, SMA-STECKVERBINDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2717653
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     DELTA10A/X/SMAM/RP/S/17
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Frequenz, max.: 2.4 GHz
  • Produktpalette: Delta
  • Antenne: Kurz
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenmontage: RP-SMA-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.5
  • Verstärkung: 3 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, SIRETTA, DELTA10A/X/SMAM/RP/S/17, 2717653, 271-7653
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.