Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA ALPHA16/1M/SMAM/S/RP/17 ANTENNE FLACH, 2.4-2.5GHZ, SMA, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2717646
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ALPHA16/1M/SMAM/S/RP/17
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Frequenz, max.: 2.5 GHz
  • Produktpalette: Alpha
  • Antenne: Platte
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 2 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, SIRETTA, ALPHA16/1M/SMAM/S/RP/17, 2717646, 271-7646
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Beutel
    € 8,95*
    ab € 9,85*
    € 12,33*
    Lager 139
    78
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 9,14*
    € 13,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.