Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM-MCU, LPC Family LPC546xx Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2709220
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC54608J512ET180E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Mikroprozessor
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC546xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 145 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 180 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART/USART, USB
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 200 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC546xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 180 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC54608J512ET180E, 2709220, 270-9220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 654,87*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.199,43*
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 805,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.