Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 142M2X59020 SENSORKABEL 8P-M12-STECKER/RJ45-STECK 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708526
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M2X59020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker, 90°
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinder Typ B: RJ45-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, Western stecker, Westernstecker, as-i leitung 2m, as-i kabel, rj45 steckverbinder btr, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, METZ CONNECT, 142M2X59020, 2708526, 270-8526
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 31,59*
    € 43,53*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 57,40*
    € 92,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,97*
    € 110,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,87*
    € 106,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,94*
    € 97,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,69*
    € 90,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 73,28*
    € 87,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 70,45*
    € 83,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 68,10*
    € 81,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 64,36*
    € 76,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 57,40*
    € 68,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.