Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW M12A-05PFFC-SH8B15 SENSORKABEL 5P M12-BUCHSE/FR. ENDE 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707974
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-05PFFC-SH8B15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Produktpalette: M
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, M12A-05PFFC-SH8B15, 2707974, 270-7974
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.